text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 9 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 9
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 4
Kopbreedte klein (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 9
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 4
Kopbreedte klein (mm) 20
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2105.090.001
EAN 4010886657393
UBB 240120076700
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6573950

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.