text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 894 wijdte overdwars 80 mm lengte 645 mm staalgrijs


Bek ingesteld op 15°, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaanfosfaat afwerking tot 38 mm, staalgrijs vanaf 41 mm en groter, Maten 10 - 135 mm met ophanggat, *niet genormeerd, Bek ingesteld op 15°, Veilige grip door profielschacht - zeer ergonomisch en handzaam, Overbelasting door vervorming, *niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 645
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 80
Sleutelwijdte klein (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 645
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 80
Sleutelwijdte klein (mm) 80
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 21.7
Kopbreedte klein (mm) 162
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 3200
HS- en goederencode
Type Spanner

Omschrijving

Bek ingesteld op 15°, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaanfosfaat afwerking tot 38 mm, staalgrijs vanaf 41 mm en groter, Maten 10 - 135 mm met ophanggat, *niet genormeerd, Bek ingesteld op 15°, Veilige grip door profielschacht - zeer ergonomisch en handzaam, Overbelasting door vervorming, *niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2105.800.001
EAN 4010886657782
UBB 240120079365
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6577860

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.