text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 7 UR breedte over vlakken 19 mm lengte 250 mm omgedraaid


Omschakelbaar. Chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Bekstand 15°, ringzijde 13° afgeschuind. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 24 mm

Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 218
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 252
Sleutelwijdte steek (mm) 19
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 218
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 19
Kopbreedte steek (mm) 42
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 36.3
Kophoogte steek (mm) 6.4
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 11.7
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 225
HS- en goederencode
Model 7 UR 19
Type Combination Ratchet Spanner

Omschrijving

Omschakelbaar. Chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Bekstand 15°, ringzijde 13° afgeschuind. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 24 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2115.190.001
EAN 4010886889466
UBB 500503854704
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297361

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.