text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 7 UR breedte over vlakke delen 16 mm lengte 212 mm omgedraaid


Ring 13° verschoven t.o.v. de as, UD-profiel, Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, en 6° van 16 tot 24 mm, Voor ratels los- en snelspannen, met hefboomwissel, Hoge draaimomentoverbrenging, Hol profiel comfortabel in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girder effect, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Niet-verblindend dankzij matte verchroming, Sluitelement en pal mangaan-gefosfateerd, Warm gesmeed, Hol profiel comfortabel in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girder effect

Artikelnummer
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 153
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 212
Sleutelwijdte steek (mm) 16
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 153
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 16
Kopbreedte steek (mm) 35
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 31.7
Kophoogte steek (mm) 5.7
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 10.2
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 150
HS- en goederencode
Model 7 UR 16
Type Combination Ratchet Spanner

Omschrijving

Ring 13° verschoven t.o.v. de as, UD-profiel, Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, en 6° van 16 tot 24 mm, Voor ratels los- en snelspannen, met hefboomwissel, Hoge draaimomentoverbrenging, Hol profiel comfortabel in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girder effect, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Niet-verblindend dankzij matte verchroming, Sluitelement en pal mangaan-gefosfateerd, Warm gesmeed, Hol profiel comfortabel in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girder effect

Artikelnummers

Artikelnummer G2115.160.001
EAN 4010886889428
UBB 500503854472
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297337

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.