Ringsteekratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
G2115.100.001
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
Gedore steeksleutel 7 UR breedte over vlakke delen 10 mm lengte 160 mm omgekeerd
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
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
53
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Uitvoering vonkarm
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
160
Sleutelwijdte steek (mm)
10
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
53
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
10
Kopbreedte steek (mm)
23
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
21
Kophoogte steek (mm)
4.1
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)
7.7
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
6
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
57
HS- en goederencode
Bekijk
Model
7 UR 10
Type
Combination Ratchet Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2115.100.001
EAN
4010886889367
UBB
500503853896
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
2297272