text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 7 R breedte over vlakke delen 22 mm lengte 292 mm steil


Rechte vorm. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm

Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 319
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 292
Sleutelwijdte steek (mm) 22
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 319
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 22
Kopbreedte steek (mm) 48
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 42.5
Kophoogte steek (mm) 7.1
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 13.3
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 325
HS- en goederencode
Model 7 R 22
Type Combination Ratchet Spanner

Omschrijving

Rechte vorm. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2111.220.001
EAN 4010886889244
UBB 500503853300
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297191

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.