text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 7 R breedte over vlakke delen 18 mm lengte 237 mm steil


Vlak patroon, UD-profiel, Werkhoek: 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm, Voor ratels los- en snelspannen, Hoge draaimomentoverbrenging, Hol profiel ligt prettig in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girder effect, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Niet-verblindend uiterlijk door mat verchromen, Borgpin en pal mangaan-gefosfateerd, Warm gesmeed, Voor ratels los- en snelspannen, Ring 13° verschoven t.o.v. as, omkeerbaar

Artikelnummer
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 197
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 237
Sleutelwijdte steek (mm) 18
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 197
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 18
Kopbreedte steek (mm) 40
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 34.6
Kophoogte steek (mm) 6.1
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 11
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 171
HS- en goederencode
Model 7 R 18
Type Combination Ratchet Spanner

Omschrijving

Vlak patroon, UD-profiel, Werkhoek: 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm, Voor ratels los- en snelspannen, Hoge draaimomentoverbrenging, Hol profiel ligt prettig in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girder effect, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Niet-verblindend uiterlijk door mat verchromen, Borgpin en pal mangaan-gefosfateerd, Warm gesmeed, Voor ratels los- en snelspannen, Ring 13° verschoven t.o.v. as, omkeerbaar

Artikelnummers

Artikelnummer G2111.180.001
EAN 4010886889206
UBB 500501918949
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297167

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.