text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 7 R breedte over vlakke delen 14 mm lengte 190 mm steil


Vlak patroon, UD-profiel, Werkhoek: 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm, Voor ratels los- en snelspannen, Hoge draaimomentoverbrenging, Hol profiel ligt prettig in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girder effect, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Niet-verblindend uiterlijk door mat verchromen, Borgpin en pal mangaan-gefosfateerd, Warm gesmeed, Voor ratels los- en snelspannen, Ring 13° verschoven t.o.v. as, omkeerbaar

Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 101
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 190
Sleutelwijdte steek (mm) 14
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 101
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 14
Kopbreedte steek (mm) 31.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 28.2
Kophoogte steek (mm) 4.9
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 9.4
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 92
HS- en goederencode
Model 7 R 14
Type Combination Ratchet Spanner

Omschrijving

Vlak patroon, UD-profiel, Werkhoek: 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm, Voor ratels los- en snelspannen, Hoge draaimomentoverbrenging, Hol profiel ligt prettig in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girder effect, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Niet-verblindend uiterlijk door mat verchromen, Borgpin en pal mangaan-gefosfateerd, Warm gesmeed, Voor ratels los- en snelspannen, Ring 13° verschoven t.o.v. as, omkeerbaar

Artikelnummers

Artikelnummer G2111.140.001
EAN 4010886889190
UBB 500501918527
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297124

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.