text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 9x11 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 9
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 4.5
Kopbreedte klein (mm) 22
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 9
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 4.5
Kopbreedte klein (mm) 22
Kopbreedte groot (mm) 26.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 45
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.009.011
EAN 4010886606469
UBB 240120075710
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6064640

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.