text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 7x9 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 7
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 3.8
Kopbreedte klein (mm) 17.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 7
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 3.8
Kopbreedte klein (mm) 17.5
Kopbreedte groot (mm) 22
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.007.009
EAN 4010886606414
UBB 240120075306
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6064130

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.