text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 7/16x1/2AF


Artikelnummer
Lengte (m) 171
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5
Kopbreedte klein (mm) 26.5
Kopbreedte groot (mm) 30
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 171
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5
Kopbreedte klein (mm) 26.5
Kopbreedte groot (mm) 30
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 85
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.111.127
EAN 4010886607039
UBB 240120097425
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6070370

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.