text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 5/8x3/4AF


Artikelnummer
Lengte (m) 221
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 6.5
Kopbreedte klein (mm) 36
Kopbreedte groot (mm) 42.5
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 221
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 6.5
Kopbreedte klein (mm) 36
Kopbreedte groot (mm) 42.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 160
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.158.191
EAN 4010886607091
UBB 240120097912
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6070960

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.