text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 5/16x3/8AF


Artikelnummer
Lengte (m) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 4
Kopbreedte klein (mm) 20
Kopbreedte groot (mm) 23.5
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 4
Kopbreedte klein (mm) 20
Kopbreedte groot (mm) 23.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.079.096
EAN 4010886607015
UBB 240120097268
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6070100

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.