text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore Steeksleutel 6 4x4,5 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 4.5
Sleutelwijdte klein (mm) 4
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 3.4
Kopbreedte klein (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 4.5
Sleutelwijdte klein (mm) 4
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 3.4
Kopbreedte klein (mm) 13
Kopbreedte groot (mm) 14
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.004.004
EAN 4010886606346
UBB 240120074721
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6063400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.