text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 3/4x7/8AF


Artikelnummer
Lengte (m) 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7
Kopbreedte klein (mm) 42.5
Kopbreedte groot (mm) 48.5
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7
Kopbreedte klein (mm) 42.5
Kopbreedte groot (mm) 48.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 220
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.191.222
EAN 4010886607138
UBB 240120098258
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6071340

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.