text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 27x29 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 29
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9
Kopbreedte klein (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 29
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9
Kopbreedte klein (mm) 60
Kopbreedte groot (mm) 63.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 460
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.027.029
EAN 4010886606780
UBB 240120095932
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6067820

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.