text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 22x27 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 264
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 27
Sleutelwijdte klein (mm) 22
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8
Kopbreedte klein (mm) 48.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 264
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 27
Sleutelwijdte klein (mm) 22
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8
Kopbreedte klein (mm) 48.5
Kopbreedte groot (mm) 60
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.022.027
EAN 4010886606728
UBB 240120108800
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6067230

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.