text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 21x24 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 249
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Sleutelwijdte klein (mm) 21
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7.5
Kopbreedte klein (mm) 46
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 249
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Sleutelwijdte klein (mm) 21
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7.5
Kopbreedte klein (mm) 46
Kopbreedte groot (mm) 53.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.021.024
EAN 4010886606940
UBB 240120108644
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6069440

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.