text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 1x1.1/8AF


Artikelnummer
Lengte (m) 278
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.5
Kopbreedte klein (mm) 55
Kopbreedte groot (mm) 61
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 278
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.5
Kopbreedte klein (mm) 55
Kopbreedte groot (mm) 61
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 370
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.254.285
EAN 4010886607190
UBB 240120098829
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6071930

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.