text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 19/32x11/16AF


Artikelnummer
Lengte (m) 205
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 6
Kopbreedte klein (mm) 34.5
Kopbreedte groot (mm) 39.5
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 205
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 6
Kopbreedte klein (mm) 34.5
Kopbreedte groot (mm) 39.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 130
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.150.175
EAN 4010886607060
UBB 240120097755
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6070610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.