text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 17x22 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 22
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7
Kopbreedte klein (mm) 38.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 22
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7
Kopbreedte klein (mm) 38.5
Kopbreedte groot (mm) 48.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.017.022
EAN 4010886606667
UBB 240120107992
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6066690

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.