text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 15/16x1AF


Artikelnummer
Lengte (m) 257
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8
Kopbreedte klein (mm) 52
Kopbreedte groot (mm) 55
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 257
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8
Kopbreedte klein (mm) 52
Kopbreedte groot (mm) 55
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 315
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.238.254
EAN 4010886607176
UBB 240120098662
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6071770

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.