text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 13/16x7/8AF


Artikelnummer
Lengte (m) 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7
Kopbreedte klein (mm) 46
Kopbreedte groot (mm) 48.5
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7
Kopbreedte klein (mm) 46
Kopbreedte groot (mm) 48.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 225
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.209.222
EAN 4010886607152
UBB 240120098415
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6071500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.