text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 11x14 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 272
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 14
Sleutelwijdte klein (mm) 11
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5
Kopbreedte klein (mm) 26.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 272
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 14
Sleutelwijdte klein (mm) 11
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5
Kopbreedte klein (mm) 26.5
Kopbreedte groot (mm) 32
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.011.014
EAN 4010886606520
UBB 240120076395
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6065290

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.