text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 1/4x5/16AF


Artikelnummer
Lengte (m) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 3.7
Kopbreedte klein (mm) 17.5
Kopbreedte groot (mm) 20
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 3.7
Kopbreedte klein (mm) 17.5
Kopbreedte groot (mm) 20
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 25
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.063.079
EAN 4010886607008
UBB 240120097185
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6070020

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.