text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 1.3/8x1.1/2AF


Artikelnummer
Lengte (m) 226
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9.4
Kopbreedte klein (mm) 74
Kopbreedte groot (mm) 79
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 226
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9.4
Kopbreedte klein (mm) 74
Kopbreedte groot (mm) 79
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 645
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.349.381
EAN 4010886607282
UBB 240120099652
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6072820

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.