text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 6 1.3/16x1.5/16AF


Artikelnummer
Lengte (m) 302
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9
Kopbreedte klein (mm) 65.5
Kopbreedte groot (mm) 70.5
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 302
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9
Kopbreedte klein (mm) 65.5
Kopbreedte groot (mm) 70.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 520
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.302.333
EAN 4010886607237
UBB 240120099249
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6072310

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.