text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 534 breedte overdwars 16 mm lengte 244 mm


Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen geslepen

Artikelnummer
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 16
Totale lengte (mm) 244
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte steek (mm) 16
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 16
Totale lengte (mm) 244
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 16
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 190
HS- en goederencode
Type Combination Swivel Head Wrench

Omschrijving

Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen geslepen

Artikelnummers

Artikelnummer G2166.160.001
EAN 4010886651261
UBB 203120559976
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6512650

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.