text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 26 R breedte overdwars 16 x 18 mm L 150 mm binnendiameter 10,5 mm


Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 160
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 160
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 18
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Sleuteldiepte klein (mm) 11
Sleuteldiepte groot (mm) 13
Met wringstaaf Ja
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 125
HS- en goederencode
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Omschrijving

Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2456.016.018
EAN 4010886622308
UBB 240232980526
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6223030

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.