text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 26 R breedte overdwars 16 x 17 mm L 150 mm boordiameter 10,5 mm


Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 151
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 151
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Kopbreedte klein (mm) 21
Sleuteldiepte klein (mm) 11
Sleuteldiepte groot (mm) 12
Met wringstaaf Ja
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Omschrijving

Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2456.016.017
EAN 4010886621165
UBB 240120111283
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6211610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.