text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 26 R breedte over vlakken 27 x 32 mm L 195 mm binnendiameter 16,5 mm


Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 200
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 200
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Sleuteldiepte klein (mm) 21
Sleuteldiepte groot (mm) 26
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 395
HS- en goederencode
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Omschrijving

Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2456.027.032
EAN 4010886621295
UBB 240120112356
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 6212930

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.