text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 26 R breedte over vlakken 11 x 13 mm L 140 mm boordiameter 8,5 mm


Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 140
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 140
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 11
Sleuteldiepte klein (mm) 8
Sleuteldiepte groot (mm) 9.5
Met wringstaaf Ja
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Omschrijving

Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2456.011.013
EAN 4010886621080
UBB 240120110459
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6210800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.