text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore Steeksleutel 2 7x8 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 7
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5.6
Kophoogte groot (mm) 6.6
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 7
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5.6
Kophoogte groot (mm) 6.6
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 12
Kopbreedte groot (mm) 13.3
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2144.007.008
EAN 4010886601549
UBB 240120122173
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6015430

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.