Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Steeksleutels
Steeksleutels enkel
G2105
G2105.989.001
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
Gedore steeksleutel 135 mm
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
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
1000
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
135
Sleutelwijdte klein (mm)
135
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
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
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
1000
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
135
Sleutelwijdte klein (mm)
135
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
29
Kopbreedte klein (mm)
225
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
8200
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2105.989.001
EAN
4010886657645
UBB
240120684586
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
6576460