text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 133 120 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 525
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 120
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 54.2
Kopbreedte klein (mm) 245.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 525
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 120
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 54.2
Kopbreedte klein (mm) 245.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 20000
HS- en goederencode
Type Slogging Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2150.986.001
EAN 4010886640227
UBB 240120125895
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6402200

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.