text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore Steeksleutel 133 105 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 500
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 105
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 46.3
Kopbreedte klein (mm) 225.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 500
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 105
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 46.3
Kopbreedte klein (mm) 225.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 13000
HS- en goederencode
Type Slogging Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2150.983.001
EAN 4010886640197
UBB 240120125556
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6401900

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.