text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steekslagsleutels 133 100 100 MM


Artikelnummer
Lengte (m) 500
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 100
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 46.3
Kopbreedte klein (mm) 225.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 500
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 100
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 46.3
Kopbreedte klein (mm) 225.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 13000
HS- en goederencode
Type Slogging Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2150.982.001
EAN 4010886640180
UBB 240120125481
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6401820

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.