text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steekmoersleutel 133 34 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 196
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 34
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 17.2
Kopbreedte klein (mm) 66
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 196
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 34
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 17.2
Kopbreedte klein (mm) 66
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 600
HS- en goederencode
Type Slogging Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2150.340.001
EAN 4010886641101
UBB 240120615788
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6411030

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.