text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gedore spanningstester 4615-3


Artikelnummer
Lengte (m) 140
Klinglengte (mm) 60
Klingbreedte (mm) 3
Eenpolige fase-indicatie Nee
Contactloze spanningsherkenning Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 140
Klinglengte (mm) 60
Klingbreedte (mm) 3
Eenpolige fase-indicatie Nee
Contactloze spanningsherkenning Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Nee
Meetpuntverlichting Nee
Spanningsmeetbereik (V) 220
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Belasting bij te schakelen Nee
Bruikbaar in de regen Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode
Model 4615 3
Type Voltage Tester

Artikelnummers

Artikelnummer G2681.030.001
EAN 4010886669914
UBB 203124963992
UNSPSC 41113676
Fabrikant artikelnummer 6699110

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.