text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socketbit IS 19 1/2 inch sleuf 8 mm lengte 60 mm


Artikelnummer
Totale lengte (mm) 60
Diameter 22.5
Klinglengte (mm) 22
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 60
Diameter 22.5
Klinglengte (mm) 22
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode
Type Slotted Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2237.080.001
EAN 4010886665602
UBB 240122046818
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6656060

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.