text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socketbit D32 3/4 inch 12-punts breedte over vlakken 24 mm lengte 51,5 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (m) 51.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (m) 51.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 19.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 190
HS- en goederencode
Model D 32 24
Type Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2256.240.001
EAN 4010886627235
UBB 240122071303
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6272320

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.