text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gedore Socket VDE 19 14 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (m) 54
Geïsoleerd 1000 V Ja
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
VDE getest Ja
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (m) 54
Geïsoleerd 1000 V Ja
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
VDE getest Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode
Model 19 14
Type VDE Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G3105.140.001
EAN 4010886612309
UBB 203120581087
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6123080

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.