text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gedore Socket 7/16


Artikelnummer
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 7
VDE getest Nee
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 7
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 25
HS- en goederencode
Model 20 7/16AF
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2200.111.001
EAN 4010886616789
UBB 240122053657
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6167880

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.