text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Gedore Socket 30 1/4AF 1/4


Artikelnummer
Lengte (m) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 25
HS- en goederencode
Model 30 1/4AF
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2215.063.001
EAN 4010886623213
UBB 240122062237
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6232100

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.