text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socket 3/8


Artikelnummer
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Model 20 3/8AF
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2200.096.001
EAN 4010886616765
UBB 240122053574
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6167610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.