text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gedore Socket 20 L 12 12 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 12
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode
Model 20 L 12
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2207.120.001
EAN 4010886619254
UBB 240122716808
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6192560

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.