text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore Socket 20 L 1/2AF


Artikelnummer
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 65
HS- en goederencode
Model 20 L 1/2AF
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2207.127.001
EAN 4010886619360
UBB 240122717897
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6193610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.