text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gedore Socket 11/32


Artikelnummer
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Model 20 11/32AF
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2200.087.001
EAN 4010886616758
UBB 240122053400
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6167530

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.