text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slogging steeksleutel 133 breedte over vlakken 30 mm lengte 190 mm CV staal


Volgens DIN 133, tot lengte 500 mm chroom-vanadium-staal 31CrV3, boven 525 mm materiaal C35, speciale maten op aanvraag leverbaar, * niet genormaliseerd, * niet genormaliseerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 188
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 30
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 188
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 30
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 16.7
Kopbreedte klein (mm) 62
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 500
HS- en goederencode
Type Slogging Spanner

Omschrijving

Volgens DIN 133, tot lengte 500 mm chroom-vanadium-staal 31CrV3, boven 525 mm materiaal C35, speciale maten op aanvraag leverbaar, * niet genormaliseerd, * niet genormaliseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2150.300.001
EAN 4010886640029
UBB 240120123999
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6400260

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.