text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 37 L 95 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 95
Lengte (m) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 49
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 95
Lengte (m) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 49
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 11600
HS- en goederencode
Model K 37 L 95
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2346.950.001
EAN 4010886633137
UBB 203120529607
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6331350

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.